HLPGR 2525-12-A4.5-T30 Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Cod articol: 2801791
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801791
EAN / GTIN 7291075211955
Număr producător 2801791
L-Număr L23920 1997

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 55 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături