GHIUR 40C-15A-6 Baghete de găurit pentru despicare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Cod articol: 2801233
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801233
EAN / GTIN 7291075107692
Număr producător 2801233
L-Număr L23920 2576

Descriere

Descriere:

Baghete de găurit pentru debitare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 83 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 160 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături