CGPAD 8L-T16 Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Cod articol: 2801221
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801221
EAN / GTIN 7291075166453
Număr producător 2801221
L-Număr L23920 2555

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuțele de tăiere CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 42 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături