GEHIML 16-14 Barele de alezat pentru prelucrare internă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere < 1,9 mm

Cod articol: 2801189
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801189
EAN / GTIN 7291075161915
Număr producător 2801189
L-Număr L23920 179

Descriere

Descriere:

Barele de alezat pentru prelucrare internă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere < 1,9 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături