MG 06-SWUBR-06 Bare de alezat din carbură pentru strunjire interioară cu Plăcuţe pozitive WBMT

Cod articol: 2801122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 2801122
EAN / GTIN 7291075271942
Număr producător 2801122
L-Număr L23920 368

Descriere

Descriere:

Bare de alezat din carbură pentru strunjire interioară cu Plăcuţe pozitive WBMT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 3.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WBMT 52.004L
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 6.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 59 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături