GEHIR 15.9-13-3-3-T2.4 Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Cod articol: 2801052
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801052
EAN / GTIN 7291075146295
Număr producător 2801052
L-Număr L23920 2932

Descriere

Descriere:

Bare de prelucrare internă cu găuri pentru lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.094″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.095″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.41″
  • Lungimea capului (LH): 0.86″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.492″
  • Lungime totală (OAL): 5″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături