MGCH 08 Bare de alezat din carbură pentru canelare internă, strunjire și filetare, Dmin 8 mm

Cod articol: 2800931
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMGROOVE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800931
EAN / GTIN 7291075112719
Număr producător 2800931
L-Număr L23920 8

Descriere

Descriere:

Bare de alezat din carbură pentru canelare internă, strunjire și filetare, Dmin 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 76 mm