MGCH 09C Scule pentru canelare axială pentru plăcuțe de tăiere GFQR cu adâncime de canelare Dmin 12 - Dmax 19 mm

Cod articol: 2800997
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CHAMGROOVE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800997
    EAN / GTIN 7291075160703
    Număr producător 2800997
    L-Număr L23920 2818

    Descriere

    Descriere:

    Scule pentru canelare axială pentru plăcuțe de tăiere GFQR cu adâncime de canelare Dmin 12 - Dmax 19 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea funcţională (WF): 5.5 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 12 mm
    • Lungime totală (OAL): 83.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături