GFQR 12-2.00-0.20 IC528 Plăcuțe de tăiere interschimbabile cu prindere cu șurub pentru bare de alezat din carbură cu IK.

Cod articol: 6402691
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402691
EAN / GTIN 7291075122688
Număr producător 6402691
L-Număr L23940 794

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere interschimbabile cu prindere cu șurub pentru bare de alezat din carbură cu IK.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 18 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 12.4 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 9 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.02 mm/rev