MG 12-08C16 Bară de alezat pentru canelare interioară și strunjire de filete, Dmin 8 mm.

Cod articol: 2800908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHAMGROOVE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800908
EAN / GTIN 7291075102796
Număr producător 2800908
L-Număr L23920 75

Descriere

Descriere:

Bară de alezat pentru canelare interioară și strunjire de filete, Dmin 8 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 92 mm