GIQR 11-1.80-R090 IC528 Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interioare și strunjire de formă

Cod articol: 6402636
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6402636
EAN / GTIN 7291075303582
Număr producător 6402636
L-Număr L23940 688

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere de precizie pe o singură față (rază completă) pentru caneluri interioare și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.68 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11 mm