CGHN 32-6DG Suporți cu două fețe de tăiere pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare cu Plăcuţe de tăiere cu autofixare).

Cod articol: 2800793
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800793
EAN / GTIN 7291075103830
Număr producător 2800793
L-Număr L23920 2431

Descriere

Descriere:

Suporți cu două fețe de tăiere pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare cu Plăcuţe de tăiere cu autofixare).

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 5.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5.5 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături