PHGL 25-2.4 Suporți de scule pentru caneluri exterioare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 2800725
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800725
EAN / GTIN 7291075062540
Număr producător 2800725
L-Număr L23920 2357

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru caneluri exterioare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături