PADR 2.4 Adaptor pentru plăcuțe GDMW/GDMYS

Cod articol: 2800714
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800714
EAN / GTIN 7291075062151
Număr producător 2800714
L-Număr L23920 2338

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru plăcuțe GDMW/GDMYS

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16.3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 41 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături