GHFGR 32-105-8 Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2800225
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800225
EAN / GTIN 7291075029208
Număr producător 2800225
L-Număr L23920 378

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 160 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 105 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 43.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături