{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | P | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 150 m/min | |
Lăţime de canelare w | 3 mm | |
Rază la colţ R | 0,3 mm | |
Categorie | IC808 | |
Toleranţă lăţime de canelare w | 0,05 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Serie | TANG-GRIP | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | TNF 3P-IQ IC808 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 274222 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075326161 | |
Număr producător | 6200476 |