Portcuţit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, pe dreapta, ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 90-120mm

Cod articol: 274204 90-120
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 18 mm
Lungimea totală L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Înălțimea funcției h1 24,8 mm
Înălțimea cozii h5 32 mm
Lungime activă 18 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului TNFFH 90R-3IQ
Tip produs Cap de strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Număr producător 2302336

Descriere

Execuţie:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicaţie:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături