{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 14 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Lungime activă | 20 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | THDL 2525-14T20-IQ | |
Tip produs | Clemă suport pivotant |
Cod articol | 274141 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316766 | |
Număr producător | 2801990 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suport clemă DOVEIQGRIP THD, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/14mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
194,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
264,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
289,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu | nu |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Lăţimea cozii b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 14 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Serie | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tip produs | Clemă suport pivotant | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |