THDL 4040-20T50-IQ Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu caneluri largi de canelare

Cod articol: 2801999
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801999
EAN / GTIN 7291075316810
Număr producător 2801999
L-Număr L23920 571

Descriere

Descriere:

Suport de bază pentru prelucrarea exterioară pentru plăcuţe de tăiere cu caneluri largi de canelare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 31 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături