{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Mărime coadă | 40 mm | |
Lăţime de canelare w | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | da | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Lungime activă | 50 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | THDL 4040-16T50-IQ | |
Tip produs | Clemă suport pivotant |
Cod articol | 274141 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316803 | |
Număr producător | 2801997 |