{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Mărime coadă | 32 mm | |
Lăţime de canelare w | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Lungime activă | 40 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | THDL 3232-16T40-IQ | |
Tip produs | Clemă suport pivotant |
Cod articol | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Număr producător | 2861153 |