Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 32/16mm

Cod articol: 274140 32/16
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQGRIP
Mărime coadă 32 mm
Lăţime de canelare w 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
HBH 8 mm
HBL 48 mm
CDX 40 mm
WF 24,6 mm
OAL 170 mm
WB 14,8 mm
Lungime activă 40 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului THDR 3232-16T40-IQ
Tip produs Clemă suport pivotant

Identificare și clasificare

Cod articol 274140 32/16
EAN / GTIN 7291075316711
Număr producător 2801983

Descriere

Execuţie:

Pentru caneluri exterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături