Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/12mm

Cod articol: 274140 25/12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQGRIP
Mărime coadă 25 mm
Lăţime de canelare w 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 19,5 mm
OAL 170 mm
WB 11 mm
Lungime activă 20 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului THDR 2525-12T20-IQ
Tip produs Clemă suport pivotant

Identificare și clasificare

Cod articol 274140 25/12
EAN / GTIN 7291075316674
Număr producător 2801979

Descriere

Execuţie:

Pentru caneluri exterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături