{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 14 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 18,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Lungime activă | 20 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | THDR 2525-14T20-IQ | |
Tip produs | Clemă suport pivotant |
Cod articol | 274140 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316681 | |
Număr producător | 2801980 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/14mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
194,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
201,88 €
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
264,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
289,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu | nu |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Lăţime de canelare w | 14 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | |
Serie | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Tip produs | Clemă suport pivotant | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |