{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală Lges | 94 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Bloc terminal | 279928 6 | |
Şurub de strângere | 279815 22 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 274097 20 | |
EAN / GTIN | 4062406840112 | |
Număr producător | 274097 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălţimea cozii h: 20mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
437,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
215,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
208,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
222,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
350,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Lungimea totală Lges | 94 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Şurub de strângere | 279815 22 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 |
Gheară de strângere | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |