{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Gheară de strângere | 279840 2 | |
Şurub de strângere | 279815 14 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273990 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112905 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport de bază cu coadă detaşabilă 20 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
pentru înălţimea lamei h5 | 32 | 32 | 32 |
Lungime toc b | 20 | 20 | 20 |
Lungimea totală Lges | 110 | 90 | 100 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Şurub de strângere | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |