Suport de bază cu coadă detaşabilă 25 mm

Cod articol: 273990 25
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

h4 25 mm
h2 9,1 mm
h3 54,5 mm
Lungime toc b 25 mm
Lăţimea cozii b3 48 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
pentru înălţimea lamei h5 32 mm
Gheară de strângere 279840 2
Şurub de strângere 279815 14
Tip produs Suport de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273990 25
EAN / GTIN 4062406112912

Descriere

Execuţie:

Variantă lungă pentru stabilitate mărită.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de retezare fabricate de diferiţi producători.
Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.