{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală Lges | 94 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Bloc terminal | 279928 6 | |
Şurub de strângere | 279815 22 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 274097 25 | |
EAN / GTIN | 4062406840129 | |
Număr producător | 274097 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălţimea cozii h: 25mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
441,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
235,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lăţimea cozii b3 | 48 mm | 36 mm | |
Lungimea totală Lges | 94 mm | 110 mm | 98 mm |
h3 | 54,5 mm | 48 mm | |
h4 | 25 mm | 25 mm | |
Şurub de strângere | 279815 22 | 279815 14 | 279816 2 |
Tip produs | Suport de bază | Suport de bază | Suport de bază |