{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lungime toc b | 20 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Gheară de strângere | 279840 2 | |
Şurub de strângere | 279815 14 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 | |
Număr producător | 273992 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport de bază cu coadă detaşabilă 20 mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
215,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
221,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
129,00 €
112,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime toc b | 20 | 20 | 20 |
Lăţimea cozii b3 | 43 | 43 | 36 |
Lungimea totală Lges | 90 | 110 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Şurub de strângere | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |