{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lungime toc b | 25 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 48 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
pentru înălţimea lamei h5 | 32 mm | |
Gheară de strângere | 279840 2 | |
Şurub de strângere | 279815 14 | |
Tip produs | Suport de bază |
Cod articol | 273992 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112936 | |
Număr producător | 273992 25 |