{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274050 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094805 | |
Număr producător | 274050 65/100 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală 65/100 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | 35 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Lăţimea cozii b | 16×16 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe |