Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm

Cod articol: 274050 50/75
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Cheie pentru sistem: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Cheie pentru sistem da
Lăţime de canelare w 5 mm; 6 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 25 mm
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Număr producător 274050 50/75

Descriere

Execuţie:

Pentru plăcuţe de aşchiere Cod 275021275048. D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Aplicaţie:

În combinație cu suport de prindere cod 274002 sau alternativ cu adaptorul cod 274001 și suport de bază adecvat pentru lamele de retezare.

Atenţie:

Fără şuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere). Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
250,29 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
290,46 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,50 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
131,50 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
138,00 €
Adâncime maximă de aşchiere tmax 25 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Şurub 279816 3 279816 4 279816 4
Lăţime de canelare w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe