Suport de canelare mono pentru canelare frontală 50/75 mm

Cod articol: 278041 50/75
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţime de canelare w 3; 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
Lăţimea cozii b 16×16 mm
Şurub 279816 3
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278041 50/75
EAN / GTIN 4062406601867
Număr producător 278041 50/75

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport de canelare mono pentru canelare frontală 50/75 mm

Suport de canelare mono pentru canelare frontală 50/75 mm

La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,50 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
290,46 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
250,29 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
131,50 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
138,00 €
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 30 25 14 14
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 75 75 75 75 75
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 50 50 50 50 50
Şurub 279816 3 279816 4 279816 4
Lăţime de canelare w 3; 4 5 ;6 5 ;6 3; 4 3; 4
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături