Suport de canelare mono pentru canelare frontală 35/50 mm

Cod articol: 278041 35/50
Reducere
125,00 €
Preț valabil până la 28 iul. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ minim pentru canelarea 1 D1 35 mm
    ⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 50 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Răcire interioară nu
    Lăţime de canelare w 3; 4 mm
    Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
    Lăţimea cozii b 16×16 mm
    Şurub 279816 3
    Tip produs Suport de plăcuţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 278041 35/50
    EAN / GTIN 4062406601850
    Număr producător 278041 35/50

    Descriere

    Execuţie:

    Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
    Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

    Notă:

    D1 = ⌀ minim pentru prima Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
    D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături