{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 340 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 999 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Cheie pentru sistem | da | |
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 274050 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094843 | |
Număr producător | 274050 340/999 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suport de plăcuţe Medium-Plus pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | ||
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 25 mm | 40 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Lăţimea cozii b | 20×20 mm | 25×25 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Şurub | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Lăţime de canelare w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe |