{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 14 mm | |
Lăţimea cozii b | 20×20 mm | |
Şurub | 279816 4 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 | |
Număr producător | 278043 65/100 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de canelare mono pentru canelare frontală 65/100 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 14 | 35 | 25 | 14 | 14 |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lăţimea cozii b | 20×20 | 16×16 | 25×25 | ||
Lăţime de canelare w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe | Suport de plăcuţe |