Inserții de tăiere PENTACUT 24N-C/34N-C 1,5/34 mm

Cod articol: 273939 1,5/34
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii C
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Mărimea plăcuţei ⌀ d 34 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Rază la colţ R 0,15 mm
Categorie IC908
Toleranţă lăţime de canelare w 0,02 mm
Adâncime de retezare tmax 8 mm
Toleranţă rază la colţ R 0,03 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,07 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie PENTACUT
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PENTA 34N150C015 IC908
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273939 1,5/34
EAN / GTIN 7291075289732
Număr producător 6003647

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Viteze de alimentare medii până la mari.

Aplicaţie:

Prima alegere pentru gravarea de precizie. Despărțirea este posibilă. Potrivit și pentru tăieri întrerupte.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273924273925.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături