Inserții de tăiere PENTACUT 24N-C/34N-C 3/24 mm

Cod articol: 273939 3/24
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii C
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 180 m/min
Mărimea plăcuţei ⌀ d 24 mm
Lăţime de canelare w 3 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Categorie IC908
Toleranţă lăţime de canelare w 0,02 mm
Adâncime de retezare tmax 6,2 mm
Toleranţă rază la colţ R 0,05 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie PENTACUT
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PENTA 24N300C020 IC908
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273939 3/24
EAN / GTIN 7291075346824
Număr producător 6004781

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de așchii cu teșitură de protecție pronunțată. Viteze de alimentare medii până la mari.

Aplicaţie:

Prima alegere pentru gravarea de precizie. Despărțirea este posibilă. Potrivit și pentru tăieri întrerupte.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273924273925.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate
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
    Lățimea canelurii w/dimensiunea plăcii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături