Suport de prindere PENTA-CUT PCH 24-34 20/24 mm

Cod articol: 273925 20/24
Produs nou
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune tijă/dimensiune placă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 25 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 6,5 mm
Lungime cap L1 19,5 mm
Lungimea totală L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului PCHL 20-24
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273925 20/24
EAN / GTIN 7291075171969
Număr producător 2301613

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273937273939.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături