{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | PENTACUT | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 20 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 10 mm | |
Lungime cap L1 | 31 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | PCHL 25-34 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273925 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287158 | |
Număr producător | 2302156 |