{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
tmax prelucrare interioară | 11,5 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 22 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase | 50 mm | |
Lungimea totală L | 300 mm | |
Şurub | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Domeniu de utilizare | Canelură interioară radială | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273790 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197485328 |