Bară pentru strunjire de canelare 32/2 mm

Cod articol: 273790 32/2
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii DS / lăţime de canelare w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Lăţime de canelare w 2 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
tmax prelucrare interioară 10 mm
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 39 mm
Decalaj central L3 22 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor retrase 50 mm
Lungimea totală L 300 mm
Şurub 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Este posibilă canelarea axială da
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273790 32/2
EAN / GTIN 4045197679666
Număr producător 273790 32/2

Descriere

Execuţie:

Fabricate din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.