{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Lăţime de canelare w | 5 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HFHL 25-180-5T32 | |
Tip produs | Clemă suport pivotant |
Cod articol | 273769 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033489 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit, stânga, ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 180-800mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tip de utilizare | stânga | pe stânga | pe stânga |
Adâncime de retezare tmax | 32 mm | 15 mm | 25 mm |
Tip produs | Clemă suport pivotant | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |