Suport de prindere compact HELI-GRIP HFH întărit 100-140 mm

Cod articol: 273769 100-140
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Lăţime de canelare w 4 mm
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară nu
Adâncime de retezare tmax 25 mm
Lungime cap L1 44 mm
B 25 mm
Lungimea totală L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
Este posibilă canelarea axială da
Denumirea producătorului HFHL 25-100-4T25
Tip produs Clemă suport pivotant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273769 100-140
EAN / GTIN 7291075033069

Descriere

Aplicaţie:

Pentru canelare axială și netezire.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 273403273413.

Notă:

Pentru suporturile de prindere compacte din stânga, utilizați plăcile din stânga (tip HGPL sau HFPL).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături