{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 23,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIL 2525-4T25 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273767 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031447 | |
Număr producător | 2500441 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Suport de prindere HELIGRIP HELI, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/4mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
183,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da |
Lungimea totală L | 140 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Lungime cap L1 | 42 mm | 51 mm |
Lăţime de canelare w | 4 mm | 4 mm |
Tip de utilizare | stânga | pe stânga |
Tip produs | Cap de strunjire | Cuţit de strunjit |