{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 29 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIL 1616-4T12 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273767 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032116 | |
Număr producător | 2500624 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suport de prindere HELIGRIP HELI 16/4 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
145,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
galima atpjauti pagal ašį | da | da | da | nu | nu | da |
Bendras ilgis L | 135 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Vidinis aušinimas | nu | ne | ne | taip | taip | ne |
Galvutės ilgis L1 | 29 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Paskirtis | stânga | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 30 |
Produkto rūšis | Cap de strunjire | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |