{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 5 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIL 2525-5T25 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273767 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031461 | |
Număr producător | 2500443 |