{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 28 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 48 mm | |
Lăţimea cozii b | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273758 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538444 | |
Număr producător | 273758 25/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare 25/4 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
177,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
183,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Lăţime de canelare w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tip de utilizare | pe stânga | pe stânga | pe stânga | pe stânga |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |