{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 28 mm | |
Lăţimea funcţională L4 | 26,5 mm | |
Lungime cap L1 | 48 mm | |
Lăţimea cozii b | 32 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Şurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273758 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538451 | |
Număr producător | 273758 32/4 |