Cuţit de strung pentru canelare 20/2 mm

Cod articol: 273758 20/2
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii / lăţimea cozii w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime de canelare w 2 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară nu
    Adâncime de retezare tmax 14 mm
    Lăţimea funcţională L4 21,5 mm
    Lungime cap L1 33,5 mm
    Lăţimea cozii b 20 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Şurub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Este posibilă canelarea axială da
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 273758 20/2
    EAN / GTIN 4045197584038
    Număr producător 273758 20/2

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel pentru scule foarte rezistent (> 1300 N/mm2). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obţine o rezistenţă maximă la forţele de aşchiere axiale şi radiale, ceea ce duce la o creştere semnificativă a calităţii suprafeţelor şi a productivităţii.

    Notă:

    Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lăţimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lăţimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiş intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariţia unor zgârieturi. După caz, folosiţi plăcuţa de profilat canale cu un singur tăiş Cod 273656273670.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături